※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
5
5
6.5
7
9
6
8
9.5
10
11
内径(Φmm)
14
10
13
14
16
18
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43825049
品番
8515R-14-24-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
トラスコ品番
166-1011
高さ(mm)
5
質量(g)
2.5
使用温度範囲(℃)
-200~300
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
24