8515R-14-32-9 蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品 Matex 43825058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)9
内径(Φmm)14
内容量1箱(5個)注文コード43825058品番8515R-14-32-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。

トラスコ品番166-1055高さ(mm)9質量(g)11.7使用温度範囲(℃)-200~300内径(Φmm)14外径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする