8515R-16-28-6 蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品 Matex 43825076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)6
内径(Φmm)16
内容量1箱(5個)注文コード43825076品番8515R-16-28-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。

トラスコ品番166-1071高さ(mm)6質量(g)4.9使用温度範囲(℃)-200~300内径(Φmm)16外径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする