8851ND-3.0T-RF-10K-100A 蒸気用膨張黒鉛ガスケット Matex 43825444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蒸気用膨張黒鉛ガスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1箱(5枚)注文コード43825444品番8851ND-3.0T-RF-10K-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。

呼び径(A)100厚さ(mm)3.0トラスコ品番166-2605質量(g)51使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)内径(Φmm)115呼び径(B)4使用圧力10K外径(mm)159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする