MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43825618
品番
S-03N-300
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
上下±3mm高さ調整ができます。
タイプ
A型
車輪径(Φmm)
30
用途
屋内木製建具に
仕様
A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番
148-2202
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)
47
耐荷重(kg)
40/2個使用時