MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ハンドル・取っ手・グリップ
MK(丸喜金属本社)の ハンドル、取手
MK(丸喜金属本社)の 埋込取手・掘込取手
角型ハンドル HL裏ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43825819
品番
S-260M-050
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス(SUS303)
用途
家具、機械設備などの取手として
付属品
ねじ:トラス小ネジM3x28
仕様
裏ビスタイプ
トラスコ品番
137-5694
セット内容
トラス小ネジ(M3×28mm)
質量(g)
49
寸法H(mm)
23
全長L(mm)
100
寸法P(mm)
95
取付ピッチ(mm)
95