MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ハンドル・取っ手・グリップ
MK(丸喜金属本社)の ハンドル、取手
MK(丸喜金属本社)の 埋込取手・掘込取手
角型ハンドル HL裏ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
137-5691
注文コード
43825837
品番
S-260M-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス(SUS303)
用途
家具、機械設備などの取手として
付属品
ねじ:トラス小ネジM3x28
仕様
裏ビスタイプ
トラスコ品番
137-5691
セット内容
トラス小ネジ(M3×28mm)
質量(g)
41.2
寸法H(mm)
23
全長L(mm)
80
寸法P(mm)
75
取付ピッチ(mm)
75