※ポスト本体は付いていません。
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス用 幅木
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43825977
品番
KS-TLT240-SH100-L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
100
幅(mm)
236
奥行(mm)
343
色
ライトグレー
仕様
紛体塗装
トラスコ品番
131-6441
質量(kg)
1.5
注意
※宅配ボックス本体は付いておりません。幅木のみの商品になります。