NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス用 幅木
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43825995
品番
KS-TLU160-SH100-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
100
幅(mm)
156
奥行(mm)
343
色
ライトグレー
仕様
紛体塗装
トラスコ品番
131-8014
質量(kg)
1.3
注意
※宅配ボックス本体は付いておりません。幅木のみの商品になります。