描画灯 ビーマー 矢印タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード43826004 品番NY9004B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は発光色など3種類から選べます 他の種類を見る

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。

幅(mm)120.5 奥行(mm)95.5 高さ(mm)37.5 定格電圧(V)DC12〜48 発光色 消費電力(W)11 質量(kg)0.36 付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個 IP等級67 トラスコ品番167-9980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする