SENNARI
SENNARIの 土木建築関連
SENNARIの レーキ/トンボ/ジョレン
SENNARIの ジョレン
ツノ付ジョレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43827928
品番
AD-537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
穴開きのジョレンに丈夫なツノを付けた石も起こせる鍬です。
全長(mm)
1200
先幅(mm)
220
用途
土木・建設関連の溝さらいに
トラスコ品番
159-5884
材質
刃部:全鋼、柄::天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
2
爪長さ(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません