ツノ付唐鍬約109.38g(350匁)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43827937 品番AD-319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

土起こしの唐鍬に丈夫なツノを付けた、石も掘り起こせる鍬です。

用途土木・建設関連の土均しに トラスコ品番159-5880 材質刃部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)900 質量(kg)2 刃幅(mm)395 頭部幅(mm)92 爪長さ(mm)160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする