シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
ブラケットベース 100巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43828129
品番
BR-9002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
幅広いバリエーションがあります。
材質
タモ集成材
用途
玄関まわりのアプローチから室内用手すりに
仕様
室内手すり用補強板
トラスコ品番
148-7385
全長(mm)
2000
質量(kg)
2
色
ミディアムオーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません