トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の プレセット形
TPW形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43829109
品番
TPW1565-100NT
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
1.0
負荷方向
右
トラスコ品番
166-2642
セット内容
TPW-1565-15TH170、T-100NTL170
質量(kg)
4
精度
±8%
くわえられる呼び寸法
15A〜65A(Φ20〜Φ88)