※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の プレセット形
TPW形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43829118
品番
TPW1565-200NT
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
40〜200
最小目盛(N・m)
2.0
負荷方向
右
トラスコ品番
166-2646
セット内容
TPW-1565-18TH170、T-200NTL170
質量(kg)
5
精度
±8%
くわえられる呼び寸法
15A〜65A(Φ20〜Φ88)