グリップ付プリセット形トルクハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43829163 品番 T-100NTG
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。

トルク調整範囲(N・m)20〜100 全長(mm)327 最小目盛(N・m)1.0 負荷方向 用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 仕様ケース付 トラスコ品番168-0268 質量(g)600 精度±3% 適合交換ヘッドHY30-15TH、RH4-15TH、RH4N-15TH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする