グリップ付プリセット形トルクハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43829179 品番 T-200NTG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。

トルク調整範囲(N・m)40〜200 全長(mm)445 最小目盛(N・m)2.0 負荷方向 用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 仕様ケース付 トラスコ品番168-0266 質量(kg)1 精度±3% 適合交換ヘッドHY38-18TH、RH4-18TH、RH4N-18TH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする