トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の プレセット形
グリップ付プリセット形トルクハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43829188
品番
T-25NTG
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
全長(mm)
209
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右
用途
ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
仕様
ケース付
トラスコ品番
168-0264
質量(g)
210
精度
±3%
適合交換ヘッド
HY20-10TH、RH3-10TH