モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43829416 品番 TS-50NTG-N
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。

トルク調整範囲(N・m)10〜50 差込角(mm)9.5 全長(mm)モンキ形287、ラチェット形294 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 仕様ケース付 トラスコ品番168-0248 セット内容トルクハンドルT-50NTG、モンキ形HY26-12TH、ラチェット形RH3N-12TH 質量(g)660 精度モンキ形±4%、ラチェット形±3% 頭部幅(mm)モンキ形48、ラチェット形35
注意
※ハンマ代わりに使用しないでください。
※トルク精度が狂います
※使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
※水中、海中での使用はできません
※長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする