uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル本体
ユニホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
43829897
品番
MH5003H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
2.0mmの鉛筆と同じ芯を搭載したロングセラー商品です。
芯径(mm)
2.0
用途
木材、建築関係のマークに適しています
トラスコ品番
857-5750
材質
軸:ABS樹脂、グリップ:ブラス+ローレット加工+クロムメッキ
質量(g)
11.8
硬度
3H
方式
ノック式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9.0×10.5×140.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43829897
MH5003H
45980726
MH5003H
シャープペンシル ユニホルダー
uni(三菱鉛筆)
1本
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました