IIR-Xパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 43830423 品番 PI1F
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

呼び径(A)150 材質ブチルゴム系 厚さ(mm)3 用途次亜塩素酸ソーダ配管 トラスコ品番107-3217 サイズ150A 質量(g)145 内径(Φmm)155 呼び径(B)6 使用圧力10K(at20℃) 穴数8 JIS規格JIS10K仕様 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)23 最高使用温度(℃)100 中心円C(Φmm)240 推奨締付トルク範囲(N・m)55 外径(mm)378

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする