IIR-Xパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43830439 品番 PI1H
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

呼び径(A)100 呼び径4B 材質ブチルゴム系 厚さ(mm)3 用途次亜塩素酸ソーダ配管 仕様次亜塩素酸ソーダ用、全面座用 トラスコ品番107-3226 サイズ100A 質量(g)95 内径(Φmm)106 呼び径(B)4 肉厚3t 使用圧力10K 穴数8 JIS規格JIS10K仕様 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃) 最高使用温度(℃)100 中心円C(Φmm)175 外径(mm)208 推奨締付トルク(N・m)45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする