PI65 IIR-Xパッキン セキスイ 43830484

IIR-Xパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
内径(Φmm)73
呼び径(A)65
内容量1枚注文コード43830484品番PI65
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

用途次亜塩素酸ソーダ配管呼び径(A)65呼び径2 1/2B材質ブチルゴム系厚さ(mm)3仕様次亜塩素酸ソーダ用、全面座用トラスコ品番107-3248サイズ65A質量(g)75内径(Φmm)73呼び径(B)2 1/2肉厚3t使用圧力10K穴数4JIS規格JIS10K仕様ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100中心円C(Φmm)140外径(mm)173推奨締付トルク(N・m)45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする