PI80 IIR-Xパッキン セキスイ 43830493

IIR-Xパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1枚
内径(Φmm)84
呼び径(A)80
内容量1枚注文コード43830493品番PI80
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

用途次亜塩素酸ソーダ配管呼び径(A)80呼び径3B材質ブチルゴム系厚さ(mm)3仕様次亜塩素酸ソーダ用、全面座用トラスコ品番108-0372サイズ80A質量(g)77内径(Φmm)84呼び径(B)3肉厚3t使用圧力10K穴数8JIS規格JIS10K仕様ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100中心円C(Φmm)150外径(mm)183推奨締付トルク(N・m)45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする