※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ建築用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 43831227 品番 LUPINCOUPER-24
参考基準価格(税別)¥8,496 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

不織布+特殊フィルムの採用で手切れが良い。
夏場の屋根瓦・アルミサッシ・チョーキング面など過酷な環境でも糊残りが極めて少ない。
重ね貼り・直線性に優れ、見切りが綺麗に取れる。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材不織布+特殊フィルム ピンク 粘着剤アクリル系 用途建築塗装用 仕様手で切断可能 トラスコ品番137-2863 厚さ(mm)0.17 質量(g)325 テープ厚さ(mm)0.17 引張強度(N/10mm)26.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする