室名札

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43831954 品番 6300001377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。

表示内容電算室 取付け方法裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 用途室名の標示に トラスコ品番158-3789 厚さ(mm)3 質量(g)100 縦(mm)80 横(mm)240
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする