※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43836319 品番 D4102-12.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。
その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。

材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション 幅(mm)12.7 高さ(mm)12.7 質量(g)970 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所 トラスコ品番149-4678
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする