曜日別特売
D4103-4.8 グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー ダイコー 43836504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
高さ(mm)4.8
内容量1巻注文コード43836504品番D4103-4.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。
また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。

用途各種バルブ等(回転用)材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション幅(mm)4.8高さ(mm)4.8質量(g)140長さ(m)3使用温度範囲(℃)260トラスコ品番149-4693
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする