※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43836583 品番 D4104-19.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。
耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。
気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。

材質膨張黒鉛・インコネル合金 用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ トラスコ品番149-4714 幅(mm)19.1 質量(kg)2 高さ(mm)19.1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)600
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする