※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー本体
ガンタッカ&ハンマータッカ用ステープル 1500本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500本)
注文コード
43837807
品番
GT-13ML
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
肩幅(mm)
12
ステープル装填数
150
用途
建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張り、天井材打ちなど
トラスコ品番
152-2327
適合機種
GT-B・GH-10N
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません