帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43838394 品番 ASB121-08X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。

ブラック テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 基材導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 粘着力2.4N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に 仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可 トラスコ品番139-0844 材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)13 厚さ(mm)0.08 質量(g)22 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)28 使用場所屋内/屋外

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする