色ブラック
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.08
基材導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
粘着力2.4N/10mm
使用温度範囲(℃)-60〜200
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に
仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可
トラスコ品番139-0842
材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)50
厚さ(mm)0.08
質量(g)83
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)28
使用場所屋内/屋外