FL-H型 無傷横吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43841465 品番 B2097
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)5〜20 仕様横吊り専用 トラスコ品番158-3707 質量(kg)8.5 寸法L(mm)180 寸法H(mm)304 寸法D(mm)60 寸法H2(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする