※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA-60型 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43841587 品番 B2163
参考基準価格(税別)¥119,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。

使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜40 仕様横吊り専用 トラスコ品番158-0534 質量(kg)14.3 寸法L(mm)317 寸法H(mm)308 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする