非常灯機能付LEDレンカライトS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43842716 品番LSX-5EB
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。
非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)
省エネ25W白色LEDを採用しています。
LED寿命は約40000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。
電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)

全光束(Lm)1800(電源接続時)、1200(バッテリー時) 消費電力(W)25 芯数2 コード長さ(m)5 用途非常時・避難経路の明かりの確保に 仕様二重絶縁構造 トラスコ品番158-9926 質量(kg)1.9 電圧(V)100 定格100V・25W・50/60Hz 電線長さ(m)5 機能非常灯 照明装置25W白色LED 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C 寿命球:約40000時間 充電時間(時間)約7 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-13 コンセント連結用コンセント1個付 点灯時間バッテリー:約90分 標準消費電力料金(円/h)0.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする