コスモビューティー
コスモビューティーの 自動車用塗料
コスモビューティーの シャーシー塗装剤
コスモビューティーの シャーシーコート
シャーシークリアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
43844037
品番
21523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
色
透明
用途
自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどに
トラスコ品番
164-1340
容量(mL)
420
質量(g)
415
タイプ
エアゾール
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
水溶性