※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43844073
品番
KP-150
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
仕様
超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
外径(mm)
150
刃厚(mm)
1.2
本体厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
20
歯数
52
最高使用回転速度(min
-1
)
6000
切断厚(mm)
1.2
刃型記号
CB-n
適合機種
充電マルノコ(マキタCS551DRT、CS553DRG)
用途
角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど