※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 切断
ヤマグチの ダイヤモンドカッター
カワラ美人4インチΦ105X1.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43844089
品番
SY-4K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カワラ全般の切断が可能です。
外径(Φmm)
105
穴径(mm)
20
厚さ(mm)
1.2
用途
和瓦、洋瓦、セメント瓦等全般
トラスコ品番
148-6775
材質
SK4
質量(g)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
5
注意
※保護具を着用ください。