※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 切断
ヤマグチの ダイヤモンドカッター
タイル美人4インチ2Φ105X1.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43844098
品番
TY-4B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
外径(Φmm)
105
穴径(mm)
20
厚さ(mm)
1.2
用途
外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断
トラスコ品番
148-6774
材質
SK85
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
5
注意
※保護具を着用ください。