※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.03
刃径(Φmm)
0.3
注文コード
43844694
品番
CBN-LRF2003-003X75
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥15,998
販売価格(税別)
¥
14,544
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
材質
CBN
刃数
2
コーナーR(mm)
0.03
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
158-2277
質量(g)
10
首径(mm)
0.28
首下長(mm)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応