※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.04 刃径(Φmm)0.4 注文コード43844737 品番CBN-LRF2004-005040
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥15,734
販売価格(税別)
14,304
この商品はコーナーR・刃径など189種類から選べます 他の種類を見る

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工

材質CBN 刃数2 コーナーR(mm)0.04 刃径(Φmm)0.4 刃長(mm)0.24 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途焼き入れ鋼用 トラスコ品番158-5390 質量(g)10 首径(mm)0.38 首下長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする