六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43845076 品番 M4×18
販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
寸法t(mm)
(ボルト)最大:2
(平座金)0.5
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)18 材質 種類PK=1(JIS小形W組込) 寸法S(mm)(呼び)3 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 寸法d(Φmm)8 寸法K(mm)(最大)4 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする