※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)4 注文コード43845893 品番DCLB2008-0160
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,864
販売価格(税別)
6,240
この商品は刃径・刃長・シャンク径など115種類から選べます 他の種類を見る

密着性の高いコーティングで長寿命を実現

材質微粒子超硬合金(MG) 表面処理DIA 刃数2 刃径(Φmm)8 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途グラファイト加工用 トラスコ品番158-0689 首下長(mm)16 コーナーR(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする