大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43846101
品番
1/2×1"3/4
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
長さ(inch)
1-3/4
材質
ステンレス
山数
13
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
(最小)4.368
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.375
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)23.825/(最小)22.148
寸法ds(mm)
(最大)12.7/(最小)12.494
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)