大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43846223
品番
5/8-11×4"
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/8
長さ(inch)
4
材質
ステンレス
山数
11
寸法d(mm)
約15.8
寸法t(mm)
(最小)5.588
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
8.229
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)30.175/(最小)28.244
寸法ds(mm)
(最大)15.875/(最小)15.654
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)