※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート超硬エンドミル CSS

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43848133 品番 CSS2002-0020
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥2,471
販売価格(税別)
2,246

部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数2 刃径(Φmm)0.2 刃長(mm)0.2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用 トラスコ品番157-9165 質量(g)884 シャンクテーパ角Bta(°)16° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21494506
2023-06-13
用途:
真鍮板のカットに使用
その他業種

こちらのエンドミルはいつもを使用しています。真鍮板をカットするのにとても良いです。オイルを掛けながら使用していますが、もう少し耐久性が有れば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする