HMコート超硬テーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)8 刃長(mm)3.2 注文コード43848404 品番HTNB2040-800-3
参考基準価格(税別)¥30,360 販売価格(税込) ¥16,030
販売価格(税別)
14,573
この商品は刃径・シャンク径・刃長など293種類から選べます 他の種類を見る

深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数2 刃径(Φmm)4 刃長(mm)3.2 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)8 用途銅、焼き入れ鋼用 トラスコ品番158-5436 質量(g)884 精度【高R】±0.005、外径公差:0/-0.015 首下長(mm)80 コーナーR(mm)2.0 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする