※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8-11×5/8 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43848901 5/8-11×5/8 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43848901

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ねじの呼び5/8 注文コード43848901 品番5/8-11×5/8
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はねじの呼び・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 山数11 長さ(inch)5/8 寸法d(mm)約15.8 寸法t(mm)(最小)7.924 寸法S(mm)- 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼び5/8 寸法S(inch)(六角レンチ)5/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41613406
2018-11-20
用途:
MAGライトのSWメンテ用

MAGライトのSWユニットを本体から取り出す際に、固定しているネジがトルクスねじだった場合、この六角穴付き止めネジに交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする