旭産業
旭産業の 液状ガスケット
旭産業の 一般用
液状ガスケット エアログレード PL32A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(75mL)
注文コード
43849034
品番
893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。
固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
用途
燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに
仕様
甘いエーテル臭
トラスコ品番
138-3624
材質
ポリエステルウレタン
容量(mL)
75
使用温度範囲(℃)
-50〜250
液色
青
引火点(℃)
(密閉式)-17℃
粘度
液体(チキソトロピックゲル)
危険等級
U
アズワン品番
64-8326-24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
37mL
危険物の性状
水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43849034
893
43849043
892
液状ガスケット ハイロマーM
旭エンジニアリング
1本(40mL)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)