892 液状ガスケット ハイロマーM 旭エンジニアリング 43849043 892 液状ガスケット ハイロマーM 旭エンジニアリング 43849043 892 液状ガスケット ハイロマーM 旭エンジニアリング 43849043 892 液状ガスケット ハイロマーM 旭エンジニアリング 43849043

液状ガスケット ハイロマーM

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード43849043 品番892
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。
固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。

用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに 仕様甘いエーテル臭 トラスコ品番138-3625 材質ポリエステルウレタン 容量(mL)40 使用温度範囲(℃)-50〜250 液色 引火点(℃)(密閉式)-17℃ 粘度液体(チキソトロピックゲル) 危険等級U アズワン品番64-8326-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの分解/整備時の必需品です。品質と使い勝手はいつも通りですが、別途「特別運賃」がかかるのを見落としたのは迂闊でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする